ProductPage

ECON® Kugelhahn Typ: 72851 Edelstahl Feuersicher Flansch Class 150

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Econ 2-piece ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate FireSafe  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (ISO 15848)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrielle und chemische Anwendungen bis 20 bar.
  • Flüssige und gasförmige Medien.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 150
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Material Spindeldichtung sekundär: Kalrez 6375
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Typ: 72851 Edelstahl/TFM 1600/Kalrez 6375 Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 1/2" (15) ECON® Kugelhahn Typ: 72851 Edelstahl/TFM 1600/Kalrez 6375 Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 1/2" (15) Artikelnummer 13291126

Katalog Artikelnr 1: EC7285101/2RP1L

Kugelhahn Typ: 72851 Edelstahl/TFM 1600/Kalrez 6375 Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 3/4" (20) ECON® Kugelhahn Typ: 72851 Edelstahl/TFM 1600/Kalrez 6375 Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 3/4" (20) Artikelnummer 13291127

Katalog Artikelnr 1: EC7285103/4RP1L

Kugelhahn Typ: 72851 Edelstahl/TFM 1600/Kalrez 6375 Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 1" (25) ECON® Kugelhahn Typ: 72851 Edelstahl/TFM 1600/Kalrez 6375 Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 1" (25) Artikelnummer 13291128

Katalog Artikelnr 1: EC728510001RP1L

Kugelhahn Typ: 72851 Edelstahl/TFM 1600/Kalrez 6375 Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 1.1/2" (40) ECON® Kugelhahn Typ: 72851 Edelstahl/TFM 1600/Kalrez 6375 Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 1.1/2" (40) Artikelnummer 13291129

Katalog Artikelnr 1: EC7285111/2RP1L

Kugelhahn Typ: 72851 Edelstahl/TFM 1600/Kalrez 6375 Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 2" (50) ECON® Kugelhahn Typ: 72851 Edelstahl/TFM 1600/Kalrez 6375 Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 2" (50) Artikelnummer 13291130

Katalog Artikelnr 1: EC728510002RP1L

Kugelhahn Typ: 72851 Edelstahl/TFM 1600/Kalrez 6375 Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 3" (80) ECON® Kugelhahn Typ: 72851 Edelstahl/TFM 1600/Kalrez 6375 Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 150 Flansch 3" (80) Artikelnummer 13291131

Katalog Artikelnr 1: EC728510003RP1L

Kugelhahn Typ: 72851 Edelstahl/TFM 1600/Kalrez 6375 Voller Durchgang Feuersicher T-Griff Class 150 Flansch 4" (100) ECON® Kugelhahn Typ: 72851 Edelstahl/TFM 1600/Kalrez 6375 Voller Durchgang Feuersicher T-Griff Class 150 Flansch 4" (100) Artikelnummer 13291132

Katalog Artikelnr 1: EC728510004RP1L

Kugelhahn Typ: 72851 Edelstahl/TFM 1600/Kalrez 6375 Voller Durchgang Feuersicher T-Griff Class 150 Flansch 6" (150) ECON® Kugelhahn Typ: 72851 Edelstahl/TFM 1600/Kalrez 6375 Voller Durchgang Feuersicher T-Griff Class 150 Flansch 6" (150) Artikelnummer 13291133

Katalog Artikelnr 1: EC728510006RP1L

Kugelhahn Typ: 72851 Edelstahl/TFM 1600/Kalrez 6375 Voller Durchgang Feuersicher Freies Wellenende Class 150 Flansch 8" (200) ECON® Kugelhahn Typ: 72851 Edelstahl/TFM 1600/Kalrez 6375 Voller Durchgang Feuersicher Freies Wellenende Class 150 Flansch 8" (200) Artikelnummer 14463313
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 150
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Material Spindeldichtung sekundär: Kalrez 6375
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)