ProductPage

ECON® 3-Wege-Kugelhahn Typ: 1635 Messing Innengewinde (BSPP) PN25/32

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • HLK-, Wasser- und Druckluftsysteme.

Technische Informationen
Konstruktion
Tabellen
Material Gehäuse: Messing
Norm: EN (DIN)
Bauform: 3-Wege
Werkstoffqualität: CW617N
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
Bedienung: Handhebel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
3-Wege-Kugelhahn Typ: 1635 Messing/PTFE Reduzierter Durchgang T-Bohrung Handhebel PN32 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) ECON® 3-Wege-Kugelhahn Typ: 1635 Messing/PTFE Reduzierter Durchgang T-Bohrung Handhebel PN32 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) Artikelnummer 11812486

Katalog Artikelnr 1: EC0163501/4201J

3-Wege-Kugelhahn Typ: 1635 Messing/PTFE Reduzierter Durchgang L-Bohrung Handhebel PN32 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) ECON® 3-Wege-Kugelhahn Typ: 1635 Messing/PTFE Reduzierter Durchgang L-Bohrung Handhebel PN32 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) Artikelnummer 11812485

Katalog Artikelnr 1: EC0163501/4101J

3-Wege-Kugelhahn Typ: 1635 Messing/PTFE Reduzierter Durchgang L-Bohrung Handhebel PN32 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) ECON® 3-Wege-Kugelhahn Typ: 1635 Messing/PTFE Reduzierter Durchgang L-Bohrung Handhebel PN32 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) Artikelnummer 11812489

Katalog Artikelnr 1: EC0163503/8101J

3-Wege-Kugelhahn Typ: 1635 Messing/PTFE Reduzierter Durchgang T-Bohrung Handhebel PN32 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) ECON® 3-Wege-Kugelhahn Typ: 1635 Messing/PTFE Reduzierter Durchgang T-Bohrung Handhebel PN32 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) Artikelnummer 11812490

Katalog Artikelnr 1: EC0163503/8201J

3-Wege-Kugelhahn Typ: 1635 Messing/PTFE Reduzierter Durchgang T-Bohrung Handhebel PN32 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ECON® 3-Wege-Kugelhahn Typ: 1635 Messing/PTFE Reduzierter Durchgang T-Bohrung Handhebel PN32 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) Artikelnummer 11812484

Katalog Artikelnr 1: EC0163501/2201J

3-Wege-Kugelhahn Typ: 1635 Messing/PTFE Reduzierter Durchgang L-Bohrung Handhebel PN32 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ECON® 3-Wege-Kugelhahn Typ: 1635 Messing/PTFE Reduzierter Durchgang L-Bohrung Handhebel PN32 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) Artikelnummer 11812483

Katalog Artikelnr 1: EC0163501/2101J

3-Wege-Kugelhahn Typ: 1635 Messing/PTFE Reduzierter Durchgang L-Bohrung Handhebel PN32 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ECON® 3-Wege-Kugelhahn Typ: 1635 Messing/PTFE Reduzierter Durchgang L-Bohrung Handhebel PN32 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) Artikelnummer 11812487

Katalog Artikelnr 1: EC0163503/4101J

3-Wege-Kugelhahn Typ: 1635 Messing/PTFE Reduzierter Durchgang T-Bohrung Handhebel PN32 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ECON® 3-Wege-Kugelhahn Typ: 1635 Messing/PTFE Reduzierter Durchgang T-Bohrung Handhebel PN32 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) Artikelnummer 11812488

Katalog Artikelnr 1: EC0163503/4201J

3-Wege-Kugelhahn Typ: 1635 Messing/PTFE Reduzierter Durchgang T-Bohrung Handhebel PN32 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ECON® 3-Wege-Kugelhahn Typ: 1635 Messing/PTFE Reduzierter Durchgang T-Bohrung Handhebel PN32 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Artikelnummer 11812480

Katalog Artikelnr 1: EC016350001201J

3-Wege-Kugelhahn Typ: 1635 Messing/PTFE Reduzierter Durchgang L-Bohrung Handhebel PN32 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ECON® 3-Wege-Kugelhahn Typ: 1635 Messing/PTFE Reduzierter Durchgang L-Bohrung Handhebel PN32 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Artikelnummer 11812479

Katalog Artikelnr 1: EC016350001101J

Material Gehäuse: Messing
Norm: EN (DIN)
Bauform: 3-Wege
Werkstoffqualität: CW617N
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
Bedienung: Handhebel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster