ProductPage

JC Kugelhahn Serie: 41501RLICG Typ: 3326 Stahl Feuersicher Innengewinde (NPT) Class 1500

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 1-teilig
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel: Class 1500
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: 41501RLICG Typ: 3326 Stahl/RPTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 1500 Innengewinde (NPT) 1/2" (15) JC Kugelhahn Serie: 41501RLICG Typ: 3326 Stahl/RPTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 1500 Innengewinde (NPT) 1/2" (15) Artikelnummer 11604296

Katalog Artikelnr 1: 11604296

Kugelhahn Serie: 41501RLICG Typ: 3326 Stahl/RPTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 1500 Innengewinde (NPT) 3/4" (20) JC Kugelhahn Serie: 41501RLICG Typ: 3326 Stahl/RPTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 1500 Innengewinde (NPT) 3/4" (20) Artikelnummer 11603904

Katalog Artikelnr 1: 11603904

Kugelhahn Serie: 41501RLICG Typ: 3326 Stahl/RPTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 1500 Innengewinde (NPT) 1" (25) JC Kugelhahn Serie: 41501RLICG Typ: 3326 Stahl/RPTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 1500 Innengewinde (NPT) 1" (25) Artikelnummer 11604297

Katalog Artikelnr 1: 11604297

Kugelhahn Serie: 41501RLICG Typ: 3326 Stahl/RPTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 1500 Innengewinde (NPT) 1.1/2" (40) JC Kugelhahn Serie: 41501RLICG Typ: 3326 Stahl/RPTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 1500 Innengewinde (NPT) 1.1/2" (40) Artikelnummer 11606891

Katalog Artikelnr 1: 11606891

Kugelhahn Serie: 41501RLICG Typ: 3326 Stahl/RPTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 1500 Innengewinde (NPT) 2" (50) JC Kugelhahn Serie: 41501RLICG Typ: 3326 Stahl/RPTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 1500 Innengewinde (NPT) 2" (50) Artikelnummer 11604298

Katalog Artikelnr 1: 11604298

Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 1-teilig
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel: Class 1500
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)