ProductPage

JC Kugelhahn Serie: 801IICG Typ: 3306 Edelstahl Feuersicher Innengewinde (NPT) Class 800

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel: Class 800
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: 801IICG Typ: 3306 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 800 Innengewinde (NPT) 1/2" (15) JC Kugelhahn Serie: 801IICG Typ: 3306 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 800 Innengewinde (NPT) 1/2" (15) Artikelnummer 12395317

Katalog Artikelnr 1: 801IICG-1/2

Kugelhahn Serie: 801IICG Typ: 3306 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 800 Innengewinde (NPT) 3/4" (20) JC Kugelhahn Serie: 801IICG Typ: 3306 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 800 Innengewinde (NPT) 3/4" (20) Artikelnummer 12395318

Katalog Artikelnr 1: 801IICG-3/4

Kugelhahn Serie: 801IICG Typ: 3306 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 800 Innengewinde (NPT) 1" (25) JC Kugelhahn Serie: 801IICG Typ: 3306 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 800 Innengewinde (NPT) 1" (25) Artikelnummer 12395319

Katalog Artikelnr 1: 801IICG-1

Kugelhahn Serie: 801IICG Typ: 3306 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 800 Innengewinde (NPT) 1.1/2" (40) JC Kugelhahn Serie: 801IICG Typ: 3306 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 800 Innengewinde (NPT) 1.1/2" (40) Artikelnummer 12395320

Katalog Artikelnr 1: 801IICG-11/2

Kugelhahn Serie: 801IICG Typ: 3306 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 800 Innengewinde (NPT) 2" (50) JC Kugelhahn Serie: 801IICG Typ: 3306 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 800 Innengewinde (NPT) 2" (50) Artikelnummer 12395321

Katalog Artikelnr 1: 801IICG-2

Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel: Class 800
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)