ProductPage

Kugelhahn Serie: HFKH Typ: 1955 Edelstahl Innengewinde (NPT) PN500

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 MHA series HFKH Hydrogen ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate ATEX  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Wasserstoff

Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel: PN500
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: HFKH500-DN8-1/4" NPT Typ: 1955 Edelstahl/PEEK/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN500 Innengewinde (NPT) 1/4" (8) Kugelhahn Serie: HFKH500-DN8-1/4" NPT Typ: 1955 Edelstahl/PEEK/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN500 Innengewinde (NPT) 1/4" (8) Artikelnummer 14543791
Kugelhahn Serie: HFKH500-DN13-1/2" NPT Typ: 1955 Edelstahl/PEEK/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN500 Innengewinde (NPT) 1/2" (13) Kugelhahn Serie: HFKH500-DN13-1/2" NPT Typ: 1955 Edelstahl/PEEK/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN500 Innengewinde (NPT) 1/2" (13) Artikelnummer 14543793
Kugelhahn Serie: HFKH500-DN25-1" NPT Typ: 1955 Edelstahl/PEEK/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN500 Innengewinde (NPT) 1" (25) Kugelhahn Serie: HFKH500-DN25-1" NPT Typ: 1955 Edelstahl/PEEK/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN500 Innengewinde (NPT) 1" (25) Artikelnummer 14543794
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel: PN500
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)