ProductPage

ECON® Kugelhahn Typ: 1707B Bronze Innengewinde (BSPP) PN40

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Bronze
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN40
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Typ: 1707B Bronze/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN40 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ECON® Kugelhahn Typ: 1707B Bronze/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN40 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) Artikelnummer 13389226

Katalog Artikelnr 1: EC0170701/2BP4N

Kugelhahn Typ: 1707B Bronze/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN40 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ECON® Kugelhahn Typ: 1707B Bronze/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN40 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) Artikelnummer 13389227

Katalog Artikelnr 1: EC0170703/4BP4N

Kugelhahn Typ: 1707B Bronze/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN40 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Kugelhahn Typ: 1707B Bronze/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN40 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) Artikelnummer 13389228

Katalog Artikelnr 1: EC0170711/4BP4N

Kugelhahn Typ: 1707B Bronze/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN40 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Kugelhahn Typ: 1707B Bronze/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN40 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) Artikelnummer 13389229

Katalog Artikelnr 1: EC0170711/2BP4N

Kugelhahn Typ: 1707B Bronze/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN40 Innengewinde (BSPP) 2" (50) ECON® Kugelhahn Typ: 1707B Bronze/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN40 Innengewinde (BSPP) 2" (50) Artikelnummer 13389230

Katalog Artikelnr 1: EC017070002BP4N

Kugelhahn Typ: 1707B Bronze/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN40 Innengewinde (BSPP) 2.1/2" (65) ECON® Kugelhahn Typ: 1707B Bronze/PTFE Voller Durchgang Handhebel PN40 Innengewinde (BSPP) 2.1/2" (65) Artikelnummer 13389231

Katalog Artikelnr 1: EC0170721/2BP4N

Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Bronze
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN40
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)