Druckstufe Class 600 bis einschl. 2.1/2”. Class 300 für 3” und 4”.
Mit „Direct Mount“-Aufbauflansch nach ISO 5211.
Geschlossene Halskonstruktion mit Leckerkennungsöffnung.
Alle Komponenten, die für den Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen sind, erfüllen EC 1935.
Der Dachmanschettensatz als Spindeldichtung und die Axialdichtung sorgen für eine längere Lebensdauer und ein geringeres Drehmoment.
Ausgestattet mit einem robusten, arretierbaren Hebel.
Mitteltemperatur für einen Hahn mit Standardsitzen TF 4103: -40/+220°C. Maximal bis 280°C für Hähne mit PEEK-Sitzen.
Konstruktion
3-teilige Gehäusekonstruktion.
Design zertifiziert nach ISO 7121, MSS SP-110 und MSS SP-72. Wandstärke gemäß EN 12516-1 und ASME B16.34.
Voller oder reduzierter Durchgang.
Ausführung mit antistatischer Ausrüstung zwischen Kugel und Gehäuse.
Genehmigung
Flüchtige Emission zertifiziert nach TA-Luft, VDI 2440, Ziffer 3.3.1.3.
Flüchtige Emission zertifiziert nach ISO 15848-1, CO1 und CO2.
Sicherheitsintegritätslevel (SIL) 2.
Konformitätserklärung gemäß EC 1935/2004.
Optionen
Ausführung mit Schneckenradgetriebe, pneumatischen, elektrischen oder hydraulischen Antrieben.
Positionsrückmeldung für handgesteuerte oder automatische Ventile.
Erhältlich mit anderen Sitzmaterialien wie TF4215, TFM1600 und PEEK.
Erhältlich in feuersicherer Ausführung.
Spindelverlängerung aus Edelstahl zur Isolierung oder für kalte Anwendungen (bis -50°C).
Mit Anschluss für Erdung.
Mit V-förmiger Kugelbohrung von 30°, 60° oder 90° für modulierende Anwendungen.
Anschlüsse mit BSPP-Gewinde gemäß ISO 228-1, Muffenschweißung gemäß ASME B16.11 oder EN 12760 und Stumpfschweißung gemäß ASME B16.25-S40 oder EN 12627 oder ISO 1127-S1 oder SMS 3008 (EN 10357 Serie D) oder DIN 11850 Reihe 1 und 2 (EN 10357 Serie B und A).