CategoryPage
Home
Produkte
Armaturen und Antriebe
Kugelhähne
Kugelhähne mit Schweißanschluss (automatisiert)
(8 Produkte umfassen 169 Artikel)
Grid
Liste
Sortieren nach
Relevanz
Marke aufsteigend
Marke absteigend
Anzahl anzeigen
10
25
50
100
200
1 / 1
ECON®
Kugelhahn Typ: 7644ED Edelstahl Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend Stumpfschweißung B16.25 S40 1000 PSI WOG
11 Artikel
ECON®
Kugelhahn Typ: 7644ES Edelstahl Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend Stumpfschweißung B16.25 S40 1000 PSI WO
11 Artikel
ECON®
Kugelhahn Typ: 7644EE Edelstahl Elektrisch gesteuert Stumpfschweißung B16.25 S40 1000 PSI WOG
22 Artikel
MECAFRANCE
Kugelhahn Typ: 3360 Edelstahl Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 PN50 bis PN100
9 Artikel
MECAFRANCE
Kugelhahn Typ: 3360 Edelstahl Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 PN50 bis P
8 Artikel
ASAHI
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3717EE PVC-U/PE Elektrisch gesteuert Kunststoffschweißende PN16
36 Artikel
ASAHI
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3730EE PP Elektrisch gesteuert Kunststoffschweißmuffe PN10
36 Artikel
ASAHI
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3730EE PP/PE Elektrisch gesteuert Kunststoffschweißende PN10
36 Artikel