ProductPage

JC Kugelhahn Serie: 802IICG Typ: 3316 Edelstahl Feuersicher Muffenschweißung B16.11 Class 800

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Technical Information    URL
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Muffenschweißung
Druckstufe Artikel: Class 800
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: 802IICG Typ: 3316 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 800 Muffenschweißung B16.11 21.9mm 1/2" (15) JC Kugelhahn Serie: 802IICG Typ: 3316 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 800 Muffenschweißung B16.11 21.9mm 1/2" (15) Artikelnummer 12395322
Kugelhahn Serie: 802IICG Typ: 3316 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 800 Muffenschweißung B16.11 27.4mm 3/4" (20) JC Kugelhahn Serie: 802IICG Typ: 3316 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 800 Muffenschweißung B16.11 27.4mm 3/4" (20) Artikelnummer 12395323
Kugelhahn Serie: 802IICG Typ: 3316 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 800 Muffenschweißung B16.11 34.1mm 1" (25) JC Kugelhahn Serie: 802IICG Typ: 3316 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 800 Muffenschweißung B16.11 34.1mm 1" (25) Artikelnummer 12395324
Kugelhahn Serie: 802IICG Typ: 3316 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 800 Muffenschweißung B16.11 49mm 1.1/2" (40) JC Kugelhahn Serie: 802IICG Typ: 3316 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 800 Muffenschweißung B16.11 49mm 1.1/2" (40) Artikelnummer 12395325
Kugelhahn Serie: 802IICG Typ: 3316 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 800 Muffenschweißung B16.11 61.5mm 2" (50) JC Kugelhahn Serie: 802IICG Typ: 3316 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 800 Muffenschweißung B16.11 61.5mm 2" (50) Artikelnummer 12395326
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Muffenschweißung
Druckstufe Artikel: Class 800
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)