ProductPage

ADCAPURE Kugelhahn Serie: M3H Typ: 8842 Edelstahl Stumpfnaht loose end ASME-BPE PN16 bis PN100

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technical datasheets series M3H  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Die dreiteiligen M3H-Kugelventile sind Absperrventile für den Einsatz mit sauberem Dampf, Kondensat und anderen Gasen und Flüssigkeiten, die in sehr reinen und aseptischen Prozessen verwendet werden.
Die Kugelhähne haben einen „Echte-Bohrung“-Entwurf mit schwebender Kugel, d. h., dass der Kugeldurchlass das gleiche Maß wie der Innendurchmesser des Anschlusses ohne Verstopfung oder Verengung hat.

Anwendung

  • Für Pharmazie-, Biotechnologie-, Halbleiter-, Kosmetik-, Feinchemie-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
  • Die Kugelhähne können nur als offenes/geschlossenes Ventil verwendet werden.

Empfohlen in: Pharmaindustrie

Technische Informationen
Konstruktion
Optionen
Tabellen
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Stumpfnaht loose end
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: M3H Typ: 8842 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN100 Stumpfnaht loose end ASME-BPE 12.7mmx1.65mm 1/2" (15) ADCAPURE Kugelhahn Serie: M3H Typ: 8842 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN100 Stumpfnaht loose end ASME-BPE 12.7mmx1.65mm 1/2" (15) Artikelnummer 14523761
Kugelhahn Serie: M3H Typ: 8842 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN100 Stumpfnaht loose end ASME-BPE 19.05mmx1.65mm 3/4" (20) ADCAPURE Kugelhahn Serie: M3H Typ: 8842 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN100 Stumpfnaht loose end ASME-BPE 19.05mmx1.65mm 3/4" (20) Artikelnummer 14523762
Kugelhahn Serie: M3H Typ: 8842 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN100 Stumpfnaht loose end ASME-BPE 25.4mmx1.65mm 1" (25) ADCAPURE Kugelhahn Serie: M3H Typ: 8842 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN100 Stumpfnaht loose end ASME-BPE 25.4mmx1.65mm 1" (25) Artikelnummer 14523763
Kugelhahn Serie: M3H Typ: 8842 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN63 Stumpfnaht loose end ASME-BPE 38.1mmx1.65mm 1.1/2" (40) ADCAPURE Kugelhahn Serie: M3H Typ: 8842 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN63 Stumpfnaht loose end ASME-BPE 38.1mmx1.65mm 1.1/2" (40) Artikelnummer 14523765
Kugelhahn Serie: M3H Typ: 8842 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN63 Stumpfnaht loose end ASME-BPE 50.8mmx1.65mm 2" (50) ADCAPURE Kugelhahn Serie: M3H Typ: 8842 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN63 Stumpfnaht loose end ASME-BPE 50.8mmx1.65mm 2" (50) Artikelnummer 14523766
Kugelhahn Serie: M3H Typ: 8842 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN40 Stumpfnaht loose end ASME-BPE 63.5mmx1.65mm 2.1/2" (65) ADCAPURE Kugelhahn Serie: M3H Typ: 8842 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN40 Stumpfnaht loose end ASME-BPE 63.5mmx1.65mm 2.1/2" (65) Artikelnummer 14523767
Kugelhahn Serie: M3H Typ: 8842 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN40 Stumpfnaht loose end ASME-BPE 76.2mmx1.65mm 3" (80) ADCAPURE Kugelhahn Serie: M3H Typ: 8842 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN40 Stumpfnaht loose end ASME-BPE 76.2mmx1.65mm 3" (80) Artikelnummer 14523783
Kugelhahn Serie: M3H Typ: 8842 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN40 Stumpfnaht loose end ASME-BPE 101.06mmx1.65mm 4" (100) ADCAPURE Kugelhahn Serie: M3H Typ: 8842 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handhebel PN40 Stumpfnaht loose end ASME-BPE 101.06mmx1.65mm 4" (100) Artikelnummer 14523784
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Stumpfnaht loose end
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)