ProductPage

MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3360 Edelstahl Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 PN50 bis PN100

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Stumpfschweißung
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Typ: 3360 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Handhebel PN100 Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 42.4mmx2mm 1.1/4" (32) MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3360 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Handhebel PN100 Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 42.4mmx2mm 1.1/4" (32) Artikelnummer 11552639

Katalog Artikelnr 1: 11552639

Kugelhahn Typ: 3360 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Handhebel PN63 Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 48.3mmx2mm 1.1/2" (40) MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3360 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Handhebel PN63 Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 48.3mmx2mm 1.1/2" (40) Artikelnummer 11552640

Katalog Artikelnr 1: 11552640

Kugelhahn Typ: 3360 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Handhebel PN63 Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 60.3mmx2mm 2" (50) MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3360 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Handhebel PN63 Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 60.3mmx2mm 2" (50) Artikelnummer 11552641

Katalog Artikelnr 1: 11552641

Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Stumpfschweißung
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)