ECON® Kugelhahn Typ: 7641 Edelstahl Stumpfnaht loose end EN ISO 1127-1 400 PSI WOG
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Brochure 01 | Quick-Weld Ball Valve Brochure (PDF) |
Product Certificate | Fugitive Emissions (TA-luft) (PDF) |
Product Certificate | EC1935 (PDF) |
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Produktübersicht |
Anwendung
- Industrielle Anwendungen bis 27 bar.
Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln), Pharmaindustrie
Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Tabellen
ECON®
Kugelhahn Typ: 7641 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 400 PSI WOG Stumpfnaht loose end EN ISO 1127-1 13.5mmx1.6mm 1/4" (8)
Artikelnummer 12725840
Katalog Artikelnr 1: EC0764101/4RRWP |
|||
ECON®
Kugelhahn Typ: 7641 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Handhebel 400 PSI WOG Stumpfnaht loose end EN ISO 1127-1 21.3mmx1.6mm 1/2" (15)
Artikelnummer 12725839
Katalog Artikelnr 1: EC0764101/2RRWP |
|||
ECON®
Kugelhahn Typ: 7641 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 400 PSI WOG Stumpfnaht loose end EN ISO 1127-1 42.4mmx2mm 1.1/4" (32)
Artikelnummer 12725833
Katalog Artikelnr 1: EC0764111/4RRWP |
|||
ECON®
Kugelhahn Typ: 7641 Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 400 PSI WOG Stumpfnaht loose end EN ISO 1127-1 48.3mmx2mm 1.1/2" (40)
Artikelnummer 12725832
Katalog Artikelnr 1: EC0764111/2RRWP |