ProductPage

ECON® Kugelhahn Typ: 7642 Edelstahl Stumpfschweißung NEN EN10357 serie A Class 600

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Econ Premium 3-piece ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (ISO 15848)  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrielle und maritime Anwendungen.
  • Flüssige und gasförmige Medien.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Pharmaindustrie

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Stumpfschweißung
Druckstufe Artikel: Class 600
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Typ: 7642 Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel Class 600 Stumpfschweißung NEN EN10357 serie A 13mmx1.5mm DN10 ECON® Kugelhahn Typ: 7642 Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel Class 600 Stumpfschweißung NEN EN10357 serie A 13mmx1.5mm DN10 Artikelnummer 14011235

Katalog Artikelnr 1: 14011235

Kugelhahn Typ: 7642 Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel Class 600 Stumpfschweißung NEN EN10357 serie A 19mmx1.5mm DN15 ECON® Kugelhahn Typ: 7642 Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel Class 600 Stumpfschweißung NEN EN10357 serie A 19mmx1.5mm DN15 Artikelnummer 14011236

Katalog Artikelnr 1: 14011236

Kugelhahn Typ: 7642 Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel Class 600 Stumpfschweißung NEN EN10357 serie A 23mmx1.5mm DN20 ECON® Kugelhahn Typ: 7642 Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel Class 600 Stumpfschweißung NEN EN10357 serie A 23mmx1.5mm DN20 Artikelnummer 14011237

Katalog Artikelnr 1: 14011237

Kugelhahn Typ: 7642 Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel Class 600 Stumpfschweißung NEN EN10357 serie A 29mmx1.5mm DN25 ECON® Kugelhahn Typ: 7642 Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel Class 600 Stumpfschweißung NEN EN10357 serie A 29mmx1.5mm DN25 Artikelnummer 14011238

Katalog Artikelnr 1: 14011238

Kugelhahn Typ: 7642 Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel Class 600 Stumpfschweißung NEN EN10357 serie A 35mmx1.5mm DN32 ECON® Kugelhahn Typ: 7642 Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel Class 600 Stumpfschweißung NEN EN10357 serie A 35mmx1.5mm DN32 Artikelnummer 14011239

Katalog Artikelnr 1: 14011239

Kugelhahn Typ: 7642 Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel Class 600 Stumpfschweißung NEN EN10357 serie A 41mmx1.5mm DN40 ECON® Kugelhahn Typ: 7642 Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel Class 600 Stumpfschweißung NEN EN10357 serie A 41mmx1.5mm DN40 Artikelnummer 14011240

Katalog Artikelnr 1: 14011240

Kugelhahn Typ: 7642 Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel Class 600 Stumpfschweißung NEN EN10357 serie A 53mmx1.5mm DN50 ECON® Kugelhahn Typ: 7642 Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel Class 600 Stumpfschweißung NEN EN10357 serie A 53mmx1.5mm DN50 Artikelnummer 14011241

Katalog Artikelnr 1: 14011241

Kugelhahn Typ: 7642 Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel Class 600 Stumpfschweißung NEN EN10357 serie A 70mmx2mm DN65 ECON® Kugelhahn Typ: 7642 Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel Class 600 Stumpfschweißung NEN EN10357 serie A 70mmx2mm DN65 Artikelnummer 14011242

Katalog Artikelnr 1: 14011242

Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Stumpfschweißung
Druckstufe Artikel: Class 600
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)