ProductPage

ECON® Kugelhahn Typ: 7722 Stahl Muffenschweißung B16.11 Class 300/600

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Econ Premium 3-piece ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (ISO 15848)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrielle und maritime Anwendungen.
  • Flüssige und gasförmige Medien.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Muffenschweißung
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (19 der 19 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kugelhahn Typ: 7722 Stahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 14.4mm 1/4" (8) ECON® Kugelhahn Typ: 7722 Stahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 14.4mm 1/4" (8) Artikelnummer 13278884

Katalog Artikelnr 1: EC0772201/4SRSDN

Kugelhahn Typ: 7722 Stahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 17.8mm 3/8" (10) ECON® Kugelhahn Typ: 7722 Stahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 17.8mm 3/8" (10) Artikelnummer 13278885

Katalog Artikelnr 1: EC0772203/8SRSDN

Kugelhahn Typ: 7722 Stahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 21.9mm 1/2" (15) ECON® Kugelhahn Typ: 7722 Stahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 21.9mm 1/2" (15) Artikelnummer 13278886

Katalog Artikelnr 1: EC0772201/2SRSDN

Kugelhahn Typ: 7722 Stahl/TF 4103/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 27.4mm 3/4" (20) ECON® Kugelhahn Typ: 7722 Stahl/TF 4103/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 27.4mm 3/4" (20) Artikelnummer 13278878

Katalog Artikelnr 1: EC0772203/4SRSEN

Kugelhahn Typ: 7722 Stahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 27.4mm 3/4" (20) ECON® Kugelhahn Typ: 7722 Stahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 27.4mm 3/4" (20) Artikelnummer 13278887

Katalog Artikelnr 1: EC0772203/4SRSDN

Kugelhahn Typ: 7722 Stahl/TF 4103/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 34.1mm 1" (25) ECON® Kugelhahn Typ: 7722 Stahl/TF 4103/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 34.1mm 1" (25) Artikelnummer 13278879

Katalog Artikelnr 1: EC077220001SRSEN

Kugelhahn Typ: 7722 Stahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 34.1mm 1" (25) ECON® Kugelhahn Typ: 7722 Stahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 34.1mm 1" (25) Artikelnummer 13278888

Katalog Artikelnr 1: EC077220001SRSDN

Kugelhahn Typ: 7722 Stahl/TF 4103/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 42.9mm 1.1/4" (32) ECON® Kugelhahn Typ: 7722 Stahl/TF 4103/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 42.9mm 1.1/4" (32) Artikelnummer 13278880

Katalog Artikelnr 1: EC0772211/4SRSEN

Kugelhahn Typ: 7722 Stahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 42.9mm 1.1/4" (32) ECON® Kugelhahn Typ: 7722 Stahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 42.9mm 1.1/4" (32) Artikelnummer 13278889

Katalog Artikelnr 1: EC0772211/4SRSDN

Kugelhahn Typ: 7722 Stahl/TF 4103/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 49mm 1.1/2" (40) ECON® Kugelhahn Typ: 7722 Stahl/TF 4103/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 49mm 1.1/2" (40) Artikelnummer 13278881

Katalog Artikelnr 1: EC0772211/2SRSEN

Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Muffenschweißung
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (19 der 19 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster