ProductPage

ECON® Kugelhahn Typ: 7742FS Edelstahl Feuersicher Muffenschweißung B16.11 Class 600

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Econ Premium 3-piece ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate FireSafe  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrielle und maritime Anwendungen.
  • Flüssige und gasförmige Medien.

Empfohlen in: Chemie, Lebensmittel und Getränke

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Muffenschweißung
Druckstufe Artikel: Class 600
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kugelhahn Typ: 7742FS Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 14.4mm 1/4" (8) ECON® Kugelhahn Typ: 7742FS Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 14.4mm 1/4" (8) Artikelnummer 13708526

Katalog Artikelnr 1: 13708526

Kugelhahn Typ: 7742FS Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 17.8mm 3/8" (10) ECON® Kugelhahn Typ: 7742FS Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 17.8mm 3/8" (10) Artikelnummer 13708527

Katalog Artikelnr 1: 13708527

Kugelhahn Typ: 7742FS Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 21.9mm 1/2" (15) ECON® Kugelhahn Typ: 7742FS Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 21.9mm 1/2" (15) Artikelnummer 13559703

Katalog Artikelnr 1: 13559703

Kugelhahn Typ: 7742FS Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Feuersicher Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 3/4" (20) ECON® Kugelhahn Typ: 7742FS Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Feuersicher Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 3/4" (20) Artikelnummer 14256536

Katalog Artikelnr 1: 14256536

Kugelhahn Typ: 7742FS Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 27.4mm 3/4" (20) ECON® Kugelhahn Typ: 7742FS Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 27.4mm 3/4" (20) Artikelnummer 13559704

Katalog Artikelnr 1: 13559704

Kugelhahn Typ: 7742FS Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Feuersicher Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 1" (25) ECON® Kugelhahn Typ: 7742FS Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Feuersicher Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 1" (25) Artikelnummer 14256537

Katalog Artikelnr 1: 14256537

Kugelhahn Typ: 7742FS Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 34.1mm 1" (25) ECON® Kugelhahn Typ: 7742FS Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 34.1mm 1" (25) Artikelnummer 13559705

Katalog Artikelnr 1: 13559705

Kugelhahn Typ: 7742FS Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Feuersicher Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 1.1/4" (32) ECON® Kugelhahn Typ: 7742FS Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Feuersicher Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 1.1/4" (32) Artikelnummer 14256538

Katalog Artikelnr 1: 14256538

Kugelhahn Typ: 7742FS Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Feuersicher Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 1.1/2" (40) ECON® Kugelhahn Typ: 7742FS Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Reduzierter Durchgang Feuersicher Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 1.1/2" (40) Artikelnummer 14256539

Katalog Artikelnr 1: 14256539

Kugelhahn Typ: 7742FS Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 49mm 1.1/2" (40) ECON® Kugelhahn Typ: 7742FS Edelstahl/TF 4103/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Handhebel Class 600 Muffenschweißung B16.11 49mm 1.1/2" (40) Artikelnummer 13559706

Katalog Artikelnr 1: 13559706

Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Muffenschweißung
Druckstufe Artikel: Class 600
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster