Die dreiteiligen M3HP-Kugelventile sind „hochreine“ Absperrventile, die innen und außen poliert und gereinigt wurden, für den Einsatz mit ultra reinem und reinem Dampf, Kondensat und anderen sauberen Gasen und Flüssigkeiten, die in sehr sauberen und aseptischen Prozessen verwendet werden. Die Kugelhähne haben einen „Echte-Bohrung“-Entwurf mit schwebender Kugel, d. h., dass der Kugeldurchlass das gleiche Maß wie der Innendurchmesser des Anschlusses ohne Verstopfung oder Verengung hat.
Anwendung
Für Pharmazie-, Biotechnologie-, Halbleiter-, Kosmetik-, Feinchemie-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Die Kugelhähne können nur als offenes/geschlossenes Ventil verwendet werden.
Empfohlen in: Pharmaindustrie
Technische Informationen
Drei-Klemmen-Anschluss nach DIN 32676.
Konzept mit schwimmender Kugel.
Komplett aus massivem Stangenmaterial.
Die 3-teilige Konstruktion kann beibehalten werden, ohne dass sie aus der Rohrleitung herausgenommen werden muss.
Bidirektional.
Oberflansch nach ISO-5211 (nur in Größen ≥ 3/4“).
Ausgestattet mit rundem Handgriff.
Druckklasse PN100 für 1/2" und 3/4" und PN63 für 1" bis 2".
Interne Nassteile Ra ≤ 0,51 Mikron, extern Ra ≤ 0,76 Mikron und Ultraschallreinigung.
Zusammenstellen und Verpacken in einem zertifizierten Reinraum gemäß ISO 14644-1.
Konstruktion
3-teilige Gehäusekonstruktion.
Echte Bohrungsplanung.
Ausführung mit antistatischer Vorrichtung zwischen Kugel und Gehäuse.
Anti-Ausblas-beständige Spindel.
Optionen
Mit pneumatischem oder elektrischem Antrieb.
Positionsrückmeldung für automatisierte Kugelventile.
DN10 und DN15 mit Adapter für ISO5211-Montage.
Andere Dichtungsmaterialien.
Vor Sauerstoffgebrauch entfetten.
Hohlraumfüller.
Mit Ausfahrspindel zur Isolierung, manuell oder mit Antrieb und optional mit Leckdetektionsanschluss.
Anschlüsse nach DIN 11850 Stumpfschweißen oder nach ASME BPE (Stumpfschweißen oder drei Klemmen).