ProductPage

ECON® Bedienungsschlüssel Fig. 1580 fur Line blind Ventil

Tabellen
Ausführung: Bedienungsschlüssel
Geeignet für Typ: 1578 und 1579
Geeignet für den Durchgang
Material: Stahl
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Bedienungsschlüssel 1580 für Line Blind Schieber DN50 ECON® Bedienungsschlüssel 1580 für Line Blind Schieber DN50 Artikelnummer 13243702
Bedienungsschlüssel 1580 für Line Blind Schieber DN65 ECON® Bedienungsschlüssel 1580 für Line Blind Schieber DN65 Artikelnummer 13243703
Bedienungsschlüssel 1580 für Line Blind Schieber DN80/100 ECON® Bedienungsschlüssel 1580 für Line Blind Schieber DN80/100 Artikelnummer 13243706
Bedienungsschlüssel 1580 für Line Blind Schieber DN125/150 ECON® Bedienungsschlüssel 1580 für Line Blind Schieber DN125/150 Artikelnummer 13464934
Bedienungsschlüssel 1580 für Line Blind Schieber DN200 ECON® Bedienungsschlüssel 1580 für Line Blind Schieber DN200 Artikelnummer 13243707
Bedienungsschlüssel 1580 für Line Blind Schieber DN250/300 ECON® Bedienungsschlüssel 1580 für Line Blind Schieber DN250/300 Artikelnummer 13243708
Ausführung: Bedienungsschlüssel
Geeignet für Typ: 1578 und 1579
Geeignet für den Durchgang
Material: Stahl
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)