ProductPage

ECON® Line blind Ventil Fig. 1578 Stahl Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Anwendung

Empfohlen in : Tanklager

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Line blind Ventil Fig. 1578 Stahl PN16 DN50 ECON® Line blind Ventil Fig. 1578 Stahl PN16 DN50 Artikelnummer 13243692
Line blind Ventil Fig. 1578 Stahl PN16 DN65 ECON® Line blind Ventil Fig. 1578 Stahl PN16 DN65 Artikelnummer 13243693
Line blind Ventil Fig. 1578 Stahl PN16 DN80 ECON® Line blind Ventil Fig. 1578 Stahl PN16 DN80 Artikelnummer 13243694
Line blind Ventil Fig. 1578 Stahl PN16 DN100 ECON® Line blind Ventil Fig. 1578 Stahl PN16 DN100 Artikelnummer 13243696
Line blind Ventil Fig. 1578 Stahl PN16 DN125 ECON® Line blind Ventil Fig. 1578 Stahl PN16 DN125 Artikelnummer 13243697
Line blind Ventil Fig. 1578 Stahl PN16 DN150 ECON® Line blind Ventil Fig. 1578 Stahl PN16 DN150 Artikelnummer 13243698
Line blind Ventil Fig. 1578 Stahl PN10 DN200 ECON® Line blind Ventil Fig. 1578 Stahl PN10 DN200 Artikelnummer 13503119
Line blind Ventil Fig. 1578 Stahl PN16 DN200 ECON® Line blind Ventil Fig. 1578 Stahl PN16 DN200 Artikelnummer 13243700
Line blind Ventil Fig. 1578 Stahl PN10 DN250 ECON® Line blind Ventil Fig. 1578 Stahl PN10 DN250 Artikelnummer 13243701
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)