ProductPage

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32010 Serie 262 Messing Innengewinde


Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ausführung: Magnetventil zweiwege
Größe Prozessanschluss: 1/4" (8)
Funktion: Normal geöffnet (NO)
Strömrichtung: Direkt wirkend
Durchgang (mm)
Versorgungsspannung
Frequenz
Material Gehäuse: Messing
Dichtung: NBR
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Magnetventil 2/2 Typ: 32010 Serie E262K260S1N00H1 Durchgang 1,2 mm Messing/NBR normal geöffnet 24V DC 1/4" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32010 Serie E262K260S1N00H1 Durchgang 1,2 mm Messing/NBR normal geöffnet 24V DC 1/4" BSPP Artikelnummer 12253018
Magnetventil 2/2 Typ: 32010 Serie E262K260S1N00F8 Durchgang 1,2 mm Messing/NBR normal geöffnet 230V AC 1/4" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32010 Serie E262K260S1N00F8 Durchgang 1,2 mm Messing/NBR normal geöffnet 230V AC 1/4" BSPP Artikelnummer 11532093
Magnetventil 2/2 Typ: 32010 Serie E262K261S1N00FL Durchgang 2,4 mm Messing/NBR normal geöffnet 24V AC 1/4" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32010 Serie E262K261S1N00FL Durchgang 2,4 mm Messing/NBR normal geöffnet 24V AC 1/4" BSPP Artikelnummer 13409291
Magnetventil 2/2 Typ: 32010 Serie E262K261S1N00H1 Durchgang 2,4 mm Messing/NBR normal geöffnet 24V DC 1/4" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32010 Serie E262K261S1N00H1 Durchgang 2,4 mm Messing/NBR normal geöffnet 24V DC 1/4" BSPP Artikelnummer 12675170
Magnetventil 2/2 Typ: 32010 Serie E262K261S1N00F8 Durchgang 2,4 mm Messing/NBR normal geöffnet 230V AC 1/4" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32010 Serie E262K261S1N00F8 Durchgang 2,4 mm Messing/NBR normal geöffnet 230V AC 1/4" BSPP Artikelnummer 12673338
Magnetventil 2/2 Typ: 32010 Serie E262K262S1N00FL Durchgang 3,2 mm Messing/NBR normal geöffnet 24V AC 1/4" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32010 Serie E262K262S1N00FL Durchgang 3,2 mm Messing/NBR normal geöffnet 24V AC 1/4" BSPP Artikelnummer 11489149
Magnetventil 2/2 Typ: 32010 Serie E262K262S1N00H1 Durchgang 3,2 mm Messing/NBR normal geöffnet 24V DC 1/4" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32010 Serie E262K262S1N00H1 Durchgang 3,2 mm Messing/NBR normal geöffnet 24V DC 1/4" BSPP Artikelnummer 11489150
Magnetventil 2/2 Typ: 32010 Serie E262K262S1N00F8 Durchgang 3,2 mm Messing/NBR normal geöffnet 230V AC 1/4" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32010 Serie E262K262S1N00F8 Durchgang 3,2 mm Messing/NBR normal geöffnet 230V AC 1/4" BSPP Artikelnummer 11489148
Magnetventil 2/2 Typ: 32010 Serie E262K264S1N00FL Durchgang 5,6 mm Messing/NBR normal geöffnet 24V AC 1/4" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32010 Serie E262K264S1N00FL Durchgang 5,6 mm Messing/NBR normal geöffnet 24V AC 1/4" BSPP Artikelnummer 11489152
Magnetventil 2/2 Typ: 32010 Serie E262K264S1N00H1 Durchgang 5,6 mm Messing/NBR normal geöffnet 24V DC 1/4" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32010 Serie E262K264S1N00H1 Durchgang 5,6 mm Messing/NBR normal geöffnet 24V DC 1/4" BSPP Artikelnummer 11343970
Ausführung: Magnetventil zweiwege
Größe Prozessanschluss: 1/4" (8)
Funktion: Normal geöffnet (NO)
Strömrichtung: Direkt wirkend
Durchgang (mm)
Versorgungsspannung
Frequenz
Material Gehäuse: Messing
Dichtung: NBR
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster