ProductPage

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32208 Serie 210D Messing Innengewinde


Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Manufacturer Product Datasheet  (PDF)
Produktübersicht

Ausführung: Magnetventil zweiwege
Größe Prozessanschluss: 1" (25)
Funktion: Normal geöffnet (NO)
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Durchgang (mm): 25
Versorgungsspannung
Frequenz
Material Gehäuse: Messing
Dichtung: NBR
Material Membran: NBR
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Magnetventil 2/2 Typ: 32208 Serie SCE210D414 Durchlass 25 mm Messing/NBR normal geöffnet 24V AC 1" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32208 Serie SCE210D414 Durchlass 25 mm Messing/NBR normal geöffnet 24V AC 1" BSPP Artikelnummer 14545546
Magnetventil 2/2 Typ: 32208 Serie SCE210D414 Durchlass 25 mm Messing/NBR normal geöffnet 24V DC 1" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32208 Serie SCE210D414 Durchlass 25 mm Messing/NBR normal geöffnet 24V DC 1" BSPP Artikelnummer 14545548
Magnetventil 2/2 Typ: 32208 Serie SCE210D414 Durchlass 25 mm Messing/NBR normal geöffnet 230V AC 1" BSPP ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32208 Serie SCE210D414 Durchlass 25 mm Messing/NBR normal geöffnet 230V AC 1" BSPP Artikelnummer 14545547
Ausführung: Magnetventil zweiwege
Größe Prozessanschluss: 1" (25)
Funktion: Normal geöffnet (NO)
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Durchgang (mm): 25
Versorgungsspannung
Frequenz
Material Gehäuse: Messing
Dichtung: NBR
Material Membran: NBR
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)