ProductPage
Home
Produkte
Armaturen und Antriebe
Magnetventile 2-Wege
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
ASCO
Magnetventil 2/2 Typ: 32501 Serie 222 Messing Innengewinde
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Größen anzeigen
Anwendung
Dampf.
Heißwasser.
Technische Informationen
Spannungslos geschlossen.
Ausführung: Magnetventil zweiwege
Ausführung: Magnetventil zweiwege
Größe Prozessanschluss
1/2" (15) (1)
3/4" (20) (1)
Größe Prozessanschluss
Funktion: Normal geschlossen (NC)
Funktion: Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung: Vorgesteuert mit zwangsgesteuertem Kolben
Strömrichtung: Vorgesteuert mit zwangsgesteuertem Kolben
Durchgang (mm)
16 (1)
19 (1)
Durchgang (mm)
Versorgungsspannung: 230V AC
Versorgungsspannung: 230V AC
Frequenz: 50Hz
Frequenz: 50Hz
Material Gehäuse: Messing
Material Gehäuse: Messing
Dichtung: EPDM
Dichtung: EPDM
Material Membran: PTFE
Material Membran: PTFE
Explosionsgeschützt: Nein
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen
(2 der 2 angezeigten Artikel)
ASCO
Magnetventil 2/2 Typ: 32501 Serie SCE222D002 Durchgang 16 mm Messing/PTFE normal geschlossen 230V AC 1/2" BSPP
Artikelnummer 11403220
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "solenoid valve 2/2 type: 32501 series sce222d002 orifice 16 mm brass/ptfe normally closed 230v ac 1/2" bspp", "item_id": "gr0000000080673", "material_number": "11403220", "item_brand": "asco", "item_category":"valves and actuators", "item_category2":"solenoid valves 2 way", "item_category3":"", "item_category4": "pr5697509523842503", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
ASCO
Magnetventil 2/2 Typ: 32501 Serie SCE222E003 Durchgang 19 mm Messing/PTFE normal geschlossen 230V AC 3/4" BSPP
Artikelnummer 11489099
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "solenoid valve 2/2 type: 32501 series sce222e003 orifice 19 mm brass/ptfe normally closed 230v ac 3/4" bspp", "item_id": "gr0000000080613", "material_number": "11489099", "item_brand": "asco", "item_category":"valves and actuators", "item_category2":"solenoid valves 2 way", "item_category3":"", "item_category4": "pr5697509523842503", "item_variant": "pce", "index": "2", "quantity": "" } }
Ausführung: Magnetventil zweiwege
Ausführung: Magnetventil zweiwege
Größe Prozessanschluss
1/2" (15) (1)
3/4" (20) (1)
Größe Prozessanschluss
Funktion: Normal geschlossen (NC)
Funktion: Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung: Vorgesteuert mit zwangsgesteuertem Kolben
Strömrichtung: Vorgesteuert mit zwangsgesteuertem Kolben
Durchgang (mm)
16 (1)
19 (1)
Durchgang (mm)
Versorgungsspannung: 230V AC
Versorgungsspannung: 230V AC
Frequenz: 50Hz
Frequenz: 50Hz
Material Gehäuse: Messing
Material Gehäuse: Messing
Dichtung: EPDM
Dichtung: EPDM
Material Membran: PTFE
Material Membran: PTFE
Explosionsgeschützt: Nein
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen
(2 der 2 angezeigten Artikel)