ProductPage

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U Flansch PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Flansch
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Nennweite
Material Membran
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flansch 20mm DN15 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flansch 20mm DN15 Artikelnummer 12478683

Katalog Artikelnr 1: 12478683

Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flansch 25mm DN20 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flansch 25mm DN20 Artikelnummer 12478684

Katalog Artikelnr 1: 12478684

Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flansch 32mm DN25 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flansch 32mm DN25 Artikelnummer 12478685

Katalog Artikelnr 1: 12478685

Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flansch 40mm DN32 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flansch 40mm DN32 Artikelnummer 12478686

Katalog Artikelnr 1: 12478686

Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flansch 50mm DN40 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flansch 50mm DN40 Artikelnummer 12478687

Katalog Artikelnr 1: 12478687

Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flansch 63mm DN50 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flansch 63mm DN50 Artikelnummer 12478688

Katalog Artikelnr 1: 12478688

Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flansch 75mm DN65 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flansch 75mm DN65 Artikelnummer 12478689

Katalog Artikelnr 1: 12478689

Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flansch 90mm DN80 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flansch 90mm DN80 Artikelnummer 12478690

Katalog Artikelnr 1: 12478690

Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flansch 110mm DN100 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flansch 110mm DN100 Artikelnummer 12478691

Katalog Artikelnr 1: 12478691

Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U PTFE PN10 Flansch 20mm DN15 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3760 PVC-U PTFE PN10 Flansch 20mm DN15 Artikelnummer 12478692

Katalog Artikelnr 1: 12478692

Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Flansch
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Nennweite
Material Membran
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster