ProductPage

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend Flansch PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Anschluss: Flansch
Material Gehäuse: PP
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Membran
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 20mm DN15 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 20mm DN15 Artikelnummer 13248714

Katalog Artikelnr 1: 13248714

Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 25mm DN20 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 25mm DN20 Artikelnummer 13248715

Katalog Artikelnr 1: 13248715

Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 32mm DN25 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 32mm DN25 Artikelnummer 13248716

Katalog Artikelnr 1: 13248716

Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 40mm DN32 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 40mm DN32 Artikelnummer 13248717

Katalog Artikelnr 1: 13248717

Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 50mm DN40 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 50mm DN40 Artikelnummer 13248718

Katalog Artikelnr 1: 13248718

Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 63mm DN50 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 63mm DN50 Artikelnummer 13248719

Katalog Artikelnr 1: 13248719

Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 20mm DN15 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 20mm DN15 Artikelnummer 13248720

Katalog Artikelnr 1: 13248720

Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 25mm DN20 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 25mm DN20 Artikelnummer 13248721

Katalog Artikelnr 1: 13248721

Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 32mm DN25 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 32mm DN25 Artikelnummer 13192797

Katalog Artikelnr 1: 13192797

Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 40mm DN32 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 40mm DN32 Artikelnummer 13248722

Katalog Artikelnr 1: 13248722

Anschluss: Flansch
Material Gehäuse: PP
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Membran
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster