ProductPage

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF-EL Flansch PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Produktübersicht

Die ist ein Artikel mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use). Bei der Ausfuhr dieses Artikels außerhalb der EU ist eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich.

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Material Gehäuse: PVDF-EL
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Flansch
Material Membran: PTFE-EL
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Flansch 20mm DN15 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Flansch 20mm DN15 Artikelnummer 13248741

Katalog Artikelnr 1: 13248741

Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Flansch 25mm DN20 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Flansch 25mm DN20 Artikelnummer 13248742

Katalog Artikelnr 1: 13248742

Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Flansch 32mm DN25 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Flansch 32mm DN25 Artikelnummer 13248743

Katalog Artikelnr 1: 13248743

Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Flansch 40mm DN32 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Flansch 40mm DN32 Artikelnummer 13248744

Katalog Artikelnr 1: 13248744

Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Flansch 50mm DN40 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Flansch 50mm DN40 Artikelnummer 13248745

Katalog Artikelnr 1: 13248745

Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Flansch 63mm DN50 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Flansch 63mm DN50 Artikelnummer 13248746

Katalog Artikelnr 1: 13248746

Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Flansch 75mm DN65 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Flansch 75mm DN65 Artikelnummer 13248747

Katalog Artikelnr 1: 13248747

Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Flansch 90mm DN80 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Flansch 90mm DN80 Artikelnummer 13248748

Katalog Artikelnr 1: 13248748

Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Flansch 110mm DN100 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Flansch 110mm DN100 Artikelnummer 13248749

Katalog Artikelnr 1: 13248749

Material Gehäuse: PVDF-EL
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Flansch
Material Membran: PTFE-EL
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)