ProductPage

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF Flansch PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Produktübersicht

Die ist ein Artikel mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use). Bei der Ausfuhr dieses Artikels außerhalb der EU ist eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich.

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Material Gehäuse: PVDF
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Flansch
Material Membran: PTFE
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF PTFE PN10 Flansch 20mm DN15 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF PTFE PN10 Flansch 20mm DN15 Artikelnummer 12478878

Katalog Artikelnr 1: 12478878

Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF PTFE PN10 Flansch 25mm DN20 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF PTFE PN10 Flansch 25mm DN20 Artikelnummer 12478879

Katalog Artikelnr 1: 12478879

Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF PTFE PN10 Flansch 32mm DN25 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF PTFE PN10 Flansch 32mm DN25 Artikelnummer 12478880

Katalog Artikelnr 1: 12478880

Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF PTFE PN10 Flansch 40mm DN32 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF PTFE PN10 Flansch 40mm DN32 Artikelnummer 12478881

Katalog Artikelnr 1: 12478881

Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF PTFE PN10 Flansch 50mm DN40 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF PTFE PN10 Flansch 50mm DN40 Artikelnummer 12478882

Katalog Artikelnr 1: 12478882

Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF PTFE PN10 Flansch 63mm DN50 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF PTFE PN10 Flansch 63mm DN50 Artikelnummer 12478883

Katalog Artikelnr 1: 12478883

Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF PTFE PN10 Flansch 75mm DN65 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF PTFE PN10 Flansch 75mm DN65 Artikelnummer 12478884

Katalog Artikelnr 1: 12478884

Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF PTFE PN10 Flansch 90mm DN80 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF PTFE PN10 Flansch 90mm DN80 Artikelnummer 12478885

Katalog Artikelnr 1: 12478885

Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF PTFE PN10 Flansch 110mm DN100 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3769 PVDF PTFE PN10 Flansch 110mm DN100 Artikelnummer 12478886

Katalog Artikelnr 1: 12478886

Material Gehäuse: PVDF
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Flansch
Material Membran: PTFE
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)