ProductPage

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP Flansch PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Tabellen
Anschluss: Flansch
Material Gehäuse: PP
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Membran
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Flansch 20mm DN15 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Flansch 20mm DN15 Artikelnummer 12478795

Katalog Artikelnr 1: 12478795

Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Flansch 25mm DN20 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Flansch 25mm DN20 Artikelnummer 12478796

Katalog Artikelnr 1: 12478796

Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Flansch 32mm DN25 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Flansch 32mm DN25 Artikelnummer 12478797

Katalog Artikelnr 1: 12478797

Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Flansch 40mm DN32 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Flansch 40mm DN32 Artikelnummer 12478798

Katalog Artikelnr 1: 12478798

Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Flansch 50mm DN40 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Flansch 50mm DN40 Artikelnummer 12478799

Katalog Artikelnr 1: 12478799

Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Flansch 63mm DN50 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Flansch 63mm DN50 Artikelnummer 12478800

Katalog Artikelnr 1: 12478800

Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Flansch 75mm DN65 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Flansch 75mm DN65 Artikelnummer 12478801

Katalog Artikelnr 1: 12478801

Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Flansch 90mm DN80 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Flansch 90mm DN80 Artikelnummer 12478802

Katalog Artikelnr 1: 12478802

Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Flansch 110mm DN100 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Flansch 110mm DN100 Artikelnummer 12478803

Katalog Artikelnr 1: 12478803

Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP PTFE PN10 Flansch 20mm DN15 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP PTFE PN10 Flansch 20mm DN15 Artikelnummer 12478804

Katalog Artikelnr 1: 12478804

Anschluss: Flansch
Material Gehäuse: PP
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Membran
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster