ProductPage

ECON® Nadelventil Typ: 222 Edelstahl Gerade T-bar Entlüftungsschraube Innengewinde (BSPP)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN400
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Nadelventil Typ: 222 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Entlüftungsschraube Ventildurchlass: 3mm PN400 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) ECON® Nadelventil Typ: 222 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Entlüftungsschraube Ventildurchlass: 3mm PN400 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) Artikelnummer 11810628

Katalog Artikelnr 1: 11810628

Nadelventil Typ: 222 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Entlüftungsschraube Ventildurchlass: 6mm PN400 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ECON® Nadelventil Typ: 222 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Entlüftungsschraube Ventildurchlass: 6mm PN400 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) Artikelnummer 11810629

Katalog Artikelnr 1: 11810629

Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN400
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)