ProductPage

ECON® Nadelventil Fig. 230 Edelstahl Innen-/Außengewinde BSP

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN420
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Nadelventil Fig. 230 Edelstahl Innen-/Außengewinde PN420 1/4" BSPP ECON® Nadelventil Fig. 230 Edelstahl Innen-/Außengewinde PN420 1/4" BSPP Artikelnummer 11810639
Nadelventil Fig. 230 Edelstahl Innen-/Außengewinde PN420 3/8" BSPP ECON® Nadelventil Fig. 230 Edelstahl Innen-/Außengewinde PN420 3/8" BSPP Artikelnummer 11810640
Nadelventil Fig. 230 Edelstahl Innen-/Außengewinde PN420 1/2" BSPP ECON® Nadelventil Fig. 230 Edelstahl Innen-/Außengewinde PN420 1/2" BSPP Artikelnummer 11810638
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN420
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)