ProductPage

ECON® Nadelventil Typ: 230 Edelstahl Gerade T-bar Innengewinde (BSPP)/Außengewinde (BSPP)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN400
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Nadelventil Typ: 230 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 3mm PN400 Innengewinde (BSPP)/Außengewinde (BSPP) 1/4" (8) ECON® Nadelventil Typ: 230 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 3mm PN400 Innengewinde (BSPP)/Außengewinde (BSPP) 1/4" (8) Artikelnummer 11810639

Katalog Artikelnr 1: 11810639

Nadelventil Typ: 230 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 4mm PN400 Innengewinde (BSPP)/Außengewinde (BSPP) 3/8" (10) ECON® Nadelventil Typ: 230 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 4mm PN400 Innengewinde (BSPP)/Außengewinde (BSPP) 3/8" (10) Artikelnummer 11810640

Katalog Artikelnr 1: 11810640

Nadelventil Typ: 230 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 6mm PN400 Innengewinde (BSPP)/Außengewinde (BSPP) 1/2" (15) ECON® Nadelventil Typ: 230 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 6mm PN400 Innengewinde (BSPP)/Außengewinde (BSPP) 1/2" (15) Artikelnummer 11810638

Katalog Artikelnr 1: 11810638

Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN400
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)