ProductPage

ECON® Nadelventil Typ: 719 Messing Eckform Handrad Innengewinde (BSPP)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Material Gehäuse: Messing
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN100
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Nadelventil Typ: 719 Messing/PTFE Eckform Handrad Ventildurchlass: 4mm PN100 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) ECON® Nadelventil Typ: 719 Messing/PTFE Eckform Handrad Ventildurchlass: 4mm PN100 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) Artikelnummer 13221976

Katalog Artikelnr 1: 13221976

Nadelventil Typ: 719 Messing/PTFE Eckform Handrad Ventildurchlass: 6mm PN100 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ECON® Nadelventil Typ: 719 Messing/PTFE Eckform Handrad Ventildurchlass: 6mm PN100 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) Artikelnummer 13417613

Katalog Artikelnr 1: 13417613

Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Material Gehäuse: Messing
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN100
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)