ProductPage

ECON® Nadelventil Typ: 2226 Edelstahl Gerade Handrad Innengewinde (BSPP)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Produktübersicht

Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN400
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Nadelventil Typ: 2226 Edelstahl/PTFE Gerade Handrad Ventildurchlass: 3mm PN400 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) ECON® Nadelventil Typ: 2226 Edelstahl/PTFE Gerade Handrad Ventildurchlass: 3mm PN400 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) Artikelnummer 13455960

Katalog Artikelnr 1: 13455960

Nadelventil Typ: 2226 Edelstahl/PTFE Gerade Handrad Ventildurchlass: 4mm PN400 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) ECON® Nadelventil Typ: 2226 Edelstahl/PTFE Gerade Handrad Ventildurchlass: 4mm PN400 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) Artikelnummer 13455961

Katalog Artikelnr 1: 13455961

Nadelventil Typ: 2226 Edelstahl/PTFE Gerade Handrad Ventildurchlass: 6mm PN400 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ECON® Nadelventil Typ: 2226 Edelstahl/PTFE Gerade Handrad Ventildurchlass: 6mm PN400 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) Artikelnummer 13411884

Katalog Artikelnr 1: 13411884

Nadelventil Typ: 2226 Edelstahl/PTFE Gerade Handrad Ventildurchlass: 8mm PN400 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ECON® Nadelventil Typ: 2226 Edelstahl/PTFE Gerade Handrad Ventildurchlass: 8mm PN400 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) Artikelnummer 13455962

Katalog Artikelnr 1: 13455962

Nadelventil Typ: 2226 Edelstahl/PTFE Gerade Handrad Ventildurchlass: 8mm PN400 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ECON® Nadelventil Typ: 2226 Edelstahl/PTFE Gerade Handrad Ventildurchlass: 8mm PN400 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Artikelnummer 13455959

Katalog Artikelnr 1: 13455959

Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN400
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)