ProductPage

ECON® Nadelventil Typ: 226 Edelstahl Gerade T-bar Innengewinde (BSPP)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN400
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Nadelventil Typ: 226 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 3mm PN400 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) ECON® Nadelventil Typ: 226 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 3mm PN400 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8) Artikelnummer 11810633

Katalog Artikelnr 1: EC0022601/4GB25

Nadelventil Typ: 226 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 4mm PN400 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) ECON® Nadelventil Typ: 226 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 4mm PN400 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) Artikelnummer 11810635

Katalog Artikelnr 1: EC0022603/8GB25

Nadelventil Typ: 226 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 6mm PN400 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ECON® Nadelventil Typ: 226 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 6mm PN400 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) Artikelnummer 11810632

Katalog Artikelnr 1: EC0022601/2GB25

Nadelventil Typ: 226 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 8mm PN400 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ECON® Nadelventil Typ: 226 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 8mm PN400 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) Artikelnummer 11810634

Katalog Artikelnr 1: EC0022603/4GB25

Nadelventil Typ: 226 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 8mm PN400 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ECON® Nadelventil Typ: 226 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 8mm PN400 Innengewinde (BSPP) 1" (25) Artikelnummer 11810631

Katalog Artikelnr 1: EC002260001GB25

Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN400
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)