ProductPage

ECON® Nadelventil Typ: 229 Edelstahl Gerade T-bar Außengewinde (BSPP)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN400
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Nadelventil Typ: 229 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 3mm PN400 Außengewinde (BSPP) 1/4" (8) ECON® Nadelventil Typ: 229 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 3mm PN400 Außengewinde (BSPP) 1/4" (8) Artikelnummer 12035527

Katalog Artikelnr 1: 12035527

Nadelventil Typ: 229 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 6mm PN400 Außengewinde (BSPP) 1/2" (15) ECON® Nadelventil Typ: 229 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 6mm PN400 Außengewinde (BSPP) 1/2" (15) Artikelnummer 11810636

Katalog Artikelnr 1: 11810636

Nadelventil Typ: 229 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 8mm PN400 Außengewinde (BSPP) 3/4" (20) ECON® Nadelventil Typ: 229 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 8mm PN400 Außengewinde (BSPP) 3/4" (20) Artikelnummer 12035528

Katalog Artikelnr 1: 12035528

Nadelventil Typ: 229 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 8mm PN400 Außengewinde (BSPP) 1" (25) ECON® Nadelventil Typ: 229 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 8mm PN400 Außengewinde (BSPP) 1" (25) Artikelnummer 11810637

Katalog Artikelnr 1: 11810637

Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN400
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)