ProductPage

ORBINOX Plattenschieber Serie: EX Typ: 5402 Grauguss Pneumatisch betätigt Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: 1-teilig
Material Gehäuse: Grauguss
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel
Bedienung: Pneumatisch doppeltwirkend
Art der Dichtung: Unidirektional
Dichtung
Filter löschen (21 der 21 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Plattenschieber Serie: EX Typ: 5402 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN50 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EX Typ: 5402 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN50 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 11813531

Katalog Artikelnr 1: 11813531

Plattenschieber Serie: EX Typ: 5402 Grauguss/NBR Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN50 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EX Typ: 5402 Grauguss/NBR Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN50 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 14399483
Plattenschieber Serie: EX Typ: 5402 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN65 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EX Typ: 5402 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN65 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 14399484
Plattenschieber Serie: EX Typ: 5402 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN65 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EX Typ: 5402 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN65 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 11813533

Katalog Artikelnr 1: 11813533

Plattenschieber Serie: EX Typ: 5402 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN80 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EX Typ: 5402 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN80 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 11813535

Katalog Artikelnr 1: 11813535

Plattenschieber Serie: EX Typ: 5402 Grauguss/NBR Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN80 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EX Typ: 5402 Grauguss/NBR Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN80 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 14399485
Plattenschieber Serie: EX Typ: 5402 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN100 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EX Typ: 5402 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN100 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 11813537

Katalog Artikelnr 1: 11813537

Plattenschieber Serie: EX Typ: 5402 Grauguss/NBR Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN100 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EX Typ: 5402 Grauguss/NBR Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN100 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 14399486
Plattenschieber Serie: EX Typ: 5402 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN125 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EX Typ: 5402 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN125 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 11813539

Katalog Artikelnr 1: 11813539

Plattenschieber Serie: EX Typ: 5402 Grauguss/NBR Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN125 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EX Typ: 5402 Grauguss/NBR Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN125 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 14399487
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: 1-teilig
Material Gehäuse: Grauguss
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel
Bedienung: Pneumatisch doppeltwirkend
Art der Dichtung: Unidirektional
Dichtung
Filter löschen (21 der 21 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster