ProductPage

ORBINOX Plattenschieber Serie: EB Typ: 5404 Sphäroguss Pneumatisch betätigt Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: 1-teilig
Material Gehäuse: Sphäroguss
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel
Bedienung: Pneumatisch doppeltwirkend
Art der Dichtung: Bidirektional
Dichtung
Filter löschen (23 der 23 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Plattenschieber Serie: EB Typ: 5404 Sphäroguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN50 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EB Typ: 5404 Sphäroguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN50 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 13539287

Katalog Artikelnr 1: 13539287

Plattenschieber Serie: EB Typ: 5404 Sphäroguss/NBR Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN50 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EB Typ: 5404 Sphäroguss/NBR Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN50 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 14399500
Plattenschieber Serie: EB Typ: 5404 Sphäroguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN65 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EB Typ: 5404 Sphäroguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN65 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 13539288

Katalog Artikelnr 1: 13539288

Plattenschieber Serie: EB Typ: 5404 Sphäroguss/NBR Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN65 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EB Typ: 5404 Sphäroguss/NBR Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN65 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 14399501
Plattenschieber Serie: EB Typ: 5404 Sphäroguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN80 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EB Typ: 5404 Sphäroguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN80 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 13539289

Katalog Artikelnr 1: 13539289

Plattenschieber Serie: EB Typ: 5404 Sphäroguss/NBR Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN80 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EB Typ: 5404 Sphäroguss/NBR Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN80 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 14399502
Plattenschieber Serie: EB Typ: 5404 Sphäroguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN100 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EB Typ: 5404 Sphäroguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN100 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 13539290

Katalog Artikelnr 1: 13539290

Plattenschieber Serie: EB Typ: 5404 Sphäroguss/NBR Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN100 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EB Typ: 5404 Sphäroguss/NBR Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN100 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 14399503
Plattenschieber Serie: EB Typ: 5404 Sphäroguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN125 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EB Typ: 5404 Sphäroguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN125 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 13539291

Katalog Artikelnr 1: 13539291

Plattenschieber Serie: EB Typ: 5404 Sphäroguss/NBR Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN125 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EB Typ: 5404 Sphäroguss/NBR Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN125 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 14399504
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: 1-teilig
Material Gehäuse: Sphäroguss
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel
Bedienung: Pneumatisch doppeltwirkend
Art der Dichtung: Bidirektional
Dichtung
Filter löschen (23 der 23 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster