ProductPage

ORBINOX Plattenschieber Model silo Serie: XC Typ: 5408 Grauguss Pneumatisch betätigt Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: 1-teilig
Material Gehäuse: Grauguss
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel
Bedienung: Pneumatisch doppeltwirkend
Art der Dichtung: Unidirektional
Dichtung: EPDM
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Plattenschieber Model silo Serie: XC Typ: 5408 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN50 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Model silo Serie: XC Typ: 5408 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN50 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 14399464
Plattenschieber Model silo Serie: XC Typ: 5408 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN65 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Model silo Serie: XC Typ: 5408 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN65 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 14399465
Plattenschieber Model silo Serie: XC Typ: 5408 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN100 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Model silo Serie: XC Typ: 5408 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN100 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 12250871

Katalog Artikelnr 1: 12250871

Plattenschieber Model silo Serie: XC Typ: 5408 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN150 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Model silo Serie: XC Typ: 5408 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN150 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 13426829

Katalog Artikelnr 1: 13426829

Plattenschieber Model silo Serie: XC Typ: 5408 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN200 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Model silo Serie: XC Typ: 5408 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN200 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 14399466
Plattenschieber Model silo Serie: XC Typ: 5408 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN250 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Model silo Serie: XC Typ: 5408 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN250 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 12527966

Katalog Artikelnr 1: 12527966

Plattenschieber Model silo Serie: XC Typ: 5408 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN6 Wafer Typ DN300 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Model silo Serie: XC Typ: 5408 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN6 Wafer Typ DN300 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 13426831

Katalog Artikelnr 1: 13426831

Plattenschieber Model silo Serie: XC Typ: 5408 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN6 Wafer Typ DN350 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Model silo Serie: XC Typ: 5408 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN6 Wafer Typ DN350 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 14399467
Plattenschieber Model silo Serie: XC Typ: 5408 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN6 Wafer Typ DN400 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Model silo Serie: XC Typ: 5408 Grauguss/EPDM Pneumatisch betätigt PN6 Wafer Typ DN400 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 14399468
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: 1-teilig
Material Gehäuse: Grauguss
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel
Bedienung: Pneumatisch doppeltwirkend
Art der Dichtung: Unidirektional
Dichtung: EPDM
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)