ProductPage

ORBINOX Plattenschieber Serie: EX Typ: 5412 Edelstahl Pneumatisch betätigt Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie, Lebensmittel und Getränke

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: 1-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel
Bedienung: Pneumatisch doppeltwirkend
Art der Dichtung: Unidirektional
Dichtung: EPDM
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Plattenschieber Serie: EX Typ: 5412 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN50 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EX Typ: 5412 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN50 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 11813570

Katalog Artikelnr 1: 11813570

Plattenschieber Serie: EX Typ: 5412 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN65 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EX Typ: 5412 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN65 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 11813571

Katalog Artikelnr 1: 11813571

Plattenschieber Serie: EX Typ: 5412 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN80 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EX Typ: 5412 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN80 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 11813573

Katalog Artikelnr 1: 11813573

Plattenschieber Serie: EX Typ: 5412 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN100 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EX Typ: 5412 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN100 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 11813575

Katalog Artikelnr 1: 11813575

Plattenschieber Serie: EX Typ: 5412 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN125 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EX Typ: 5412 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN125 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 11813576

Katalog Artikelnr 1: 11813576

Plattenschieber Serie: EX Typ: 5412 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN150 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EX Typ: 5412 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN150 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 11813578

Katalog Artikelnr 1: 11813578

Plattenschieber Serie: EX Typ: 5412 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN200 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EX Typ: 5412 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN200 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 11813580

Katalog Artikelnr 1: 11813580

Plattenschieber Serie: EX Typ: 5412 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN250 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EX Typ: 5412 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN250 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 11813582

Katalog Artikelnr 1: 11813582

Plattenschieber Serie: EX Typ: 5412 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN6 Wafer Typ DN300 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EX Typ: 5412 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN6 Wafer Typ DN300 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 11813584

Katalog Artikelnr 1: 11813584

Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: 1-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel
Bedienung: Pneumatisch doppeltwirkend
Art der Dichtung: Unidirektional
Dichtung: EPDM
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)