ProductPage

ORBINOX Plattenschieber Serie: EB Typ: 5414 Edelstahl Pneumatisch betätigt Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie, Lebensmittel und Getränke

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: 1-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Bedienung: Pneumatisch doppeltwirkend
Art der Dichtung: Bidirektional
Dichtung: EPDM
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Plattenschieber Serie: EB Typ: 5414 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN50 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EB Typ: 5414 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN50 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 13207299

Katalog Artikelnr 1: 13207299

Plattenschieber Serie: EB Typ: 5414 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN65 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EB Typ: 5414 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN65 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 13207300

Katalog Artikelnr 1: 13207300

Plattenschieber Serie: EB Typ: 5414 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN80 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EB Typ: 5414 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN80 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 13207302

Katalog Artikelnr 1: 13207302

Plattenschieber Serie: EB Typ: 5414 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN100 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EB Typ: 5414 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN100 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 13207304

Katalog Artikelnr 1: 13207304

Plattenschieber Serie: EB Typ: 5414 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN150 Druckstufe Flansch: PN10 ORBINOX Plattenschieber Serie: EB Typ: 5414 Edelstahl/EPDM Pneumatisch betätigt PN10 Wafer Typ DN150 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 13207306

Katalog Artikelnr 1: 13207306

Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: 1-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Bedienung: Pneumatisch doppeltwirkend
Art der Dichtung: Bidirektional
Dichtung: EPDM
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)