ProductPage

AKO Schlauchventil Serie: VMC-F Typ: 210FL Pneumatisch betätigt Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Materialcode Schlauch/ Manschette: EPDM
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Schlauchventil Serie: VMC-F Typ: 210FL Edelstahl EPDM Pneumatisch betätigt Flansch DN25 Druckstufe Flansch: PN10 AKO Schlauchventil Serie: VMC-F Typ: 210FL Edelstahl EPDM Pneumatisch betätigt Flansch DN25 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 12392891
Schlauchventil Serie: VMC-F Typ: 210FL Edelstahl EPDM Pneumatisch betätigt Flansch DN50 Druckstufe Flansch: PN10 AKO Schlauchventil Serie: VMC-F Typ: 210FL Edelstahl EPDM Pneumatisch betätigt Flansch DN50 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 12392892
Schlauchventil Serie: VMC-F Typ: 210FL Edelstahl EPDM Pneumatisch betätigt Flansch DN80 Druckstufe Flansch: PN10 AKO Schlauchventil Serie: VMC-F Typ: 210FL Edelstahl EPDM Pneumatisch betätigt Flansch DN80 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 12392903
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Flansch
Materialcode Schlauch/ Manschette: EPDM
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)