ProductPage

AKO Schlauchventil Serie: VMC-M Typ: 210M Pneumatisch betätigt Milch Kupplung DIN 11851

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite: DN50
Anschluss: Milch Kupplung
Materialcode Schlauch/ Manschette
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Schlauchventil Serie: VMC-M Typ: 210M Edelstahl EPDM Pneumatisch betätigt Milch Kupplung DIN 11851 DN50 AKO Schlauchventil Serie: VMC-M Typ: 210M Edelstahl EPDM Pneumatisch betätigt Milch Kupplung DIN 11851 DN50 Artikelnummer 12362781
Schlauchventil Serie: VMC-M Typ: 210M Edelstahl NR-LX Pneumatisch betätigt Milch Kupplung DIN 11851 DN50 AKO Schlauchventil Serie: VMC-M Typ: 210M Edelstahl NR-LX Pneumatisch betätigt Milch Kupplung DIN 11851 DN50 Artikelnummer 12359142
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite: DN50
Anschluss: Milch Kupplung
Materialcode Schlauch/ Manschette
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)