ProductPage

AKO Schlauchventil Serie: VMC-T Typ: 210T Pneumatisch betätigt Tri-clamp DIN 32676

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Tri-clamp
Materialcode Schlauch/ Manschette: NBR-LW
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Schlauchventil Serie: VMC-T Typ: 210T Edelstahl NBR-LW Pneumatisch betätigt Tri-clamp DIN 32676 DN25 AKO Schlauchventil Serie: VMC-T Typ: 210T Edelstahl NBR-LW Pneumatisch betätigt Tri-clamp DIN 32676 DN25 Artikelnummer 12360341
Schlauchventil Serie: VMC-T Typ: 210T Edelstahl NBR-LW Pneumatisch betätigt Tri-clamp DIN 32676 DN50 AKO Schlauchventil Serie: VMC-T Typ: 210T Edelstahl NBR-LW Pneumatisch betätigt Tri-clamp DIN 32676 DN50 Artikelnummer 12377368
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Tri-clamp
Materialcode Schlauch/ Manschette: NBR-LW
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)