ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, TFM ausgekleidet Wafer Typ PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

TFM Einklemmrückschlagventil mit Edelstahlgehäuse, Ventilplatte und Feder, Druckstufe PN10.

Die ist ein Artikel mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use). Bei der Ausfuhr dieses Artikels außerhalb der EU ist eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich.

Anwendung

  • Allgemeine Industrie.
  • Chemieindustrie.
  • Nahrungsmittelindustrie.
  • Ätzende und neutrale Flüssigkeiten und Gase.
  • Geeignet für horizontale und vertikale (steigende Strömung) Montage.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Optionen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl, TFM ausgekleidet
Werkstoffqualität: 1.4301 mit leitfähiger TFM-Auskleidung (schwarz)
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Kegel
Dichtung: TFM
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, TFM ausgekleidet/TFM Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN20 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, TFM ausgekleidet/TFM Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN20 Artikelnummer 14046559
Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, TFM ausgekleidet/TFM Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN25 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, TFM ausgekleidet/TFM Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN25 Artikelnummer 13494020
Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, TFM ausgekleidet/TFM Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN32 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, TFM ausgekleidet/TFM Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN32 Artikelnummer 14046560
Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, TFM ausgekleidet/TFM Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN40 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, TFM ausgekleidet/TFM Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN40 Artikelnummer 14046561
Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, TFM ausgekleidet/TFM Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN50 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, TFM ausgekleidet/TFM Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN50 Artikelnummer 14046562
Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, TFM ausgekleidet/TFM Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN65 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, TFM ausgekleidet/TFM Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN65 Artikelnummer 14046563
Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, TFM ausgekleidet/TFM Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN80 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, TFM ausgekleidet/TFM Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN80 Artikelnummer 14046564
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl, TFM ausgekleidet
Werkstoffqualität: 1.4301 mit leitfähiger TFM-Auskleidung (schwarz)
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Kegel
Dichtung: TFM
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)