ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl Wafer Typ PN40

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Stahlen Einklemmrückschlagventil mit Scharnierklappe, Druckstufe PN40.

Anwendung

  • Allgemeine Industrie.
  • Neutrale Flüssigkeiten und Gase.
  • Geeignet für horizontale und vertikale (steigende Strömung) Montage.

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: 1.0619
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN40
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Scharnierklappe
Dichtung
Filter löschen (52 der 52 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN50 - 2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN50 - 2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 300 Artikelnummer 11587232

Katalog Artikelnr 1: 11587232

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 300 Artikelnummer 11587233

Katalog Artikelnr 1: 11587233

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/EPDM Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN80 - 3" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/EPDM Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN80 - 3" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 300 Artikelnummer 12950985
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/FPM (FKM) Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN80 - 3" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/FPM (FKM) Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN80 - 3" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 300 Artikelnummer 13641993
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN80 - 3" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN80 - 3" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 300 Artikelnummer 11587234

Katalog Artikelnr 1: 11587234

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/EPDM Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN100 - 4" Druckstufe Flansch: Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/EPDM Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN100 - 4" Druckstufe Flansch: Class 300 Artikelnummer 14046613
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN100 - 4" Druckstufe Flansch: Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN100 - 4" Druckstufe Flansch: Class 300 Artikelnummer 14046629
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/Stahl Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN100 - 4" Druckstufe Flansch: Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/Stahl Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN100 - 4" Druckstufe Flansch: Class 300 Artikelnummer 14046597
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN100 - 4" Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN100 - 4" Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 10050533

Katalog Artikelnr 1: 10050533

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/Stahl Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN100 - 4" Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827ST Stahl/Stahl Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN100 - 4" Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 14046598
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: 1.0619
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN40
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Scharnierklappe
Dichtung
Filter löschen (52 der 52 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster