ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72828PP PP Wafer Typ PN6

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Polypropylen Einklemmrückschlagventil mit Scharnierklappe und Feder, Druckstufe PN6.

Anwendung

  • Allgemeine Industrie.
  • Neutrale Flüssigkeiten und Gase.
  • Geeignet für horizontale und vertikale (steigende Strömung) Montage.

Technische Informationen
Optionen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: PP
Werkstoffqualität
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN6
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Scharnierklappe
Dichtung: EPDM
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72828PP PP/EPDM Scharnierklappe Mit Feder PN6 Wafer Typ DN250 Druckstufe Flansch: PN10 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72828PP PP/EPDM Scharnierklappe Mit Feder PN6 Wafer Typ DN250 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 10050548

Katalog Artikelnr 1: 10050548

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72828PP PP/EPDM Scharnierklappe Mit Feder PN6 Wafer Typ DN300 Druckstufe Flansch: PN10 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72828PP PP/EPDM Scharnierklappe Mit Feder PN6 Wafer Typ DN300 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 10050549

Katalog Artikelnr 1: 10050549

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72828PP PP/EPDM Scharnierklappe Mit Feder PN6 Wafer Typ DN50 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72828PP PP/EPDM Scharnierklappe Mit Feder PN6 Wafer Typ DN50 Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 10050541

Katalog Artikelnr 1: 10050541

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72828PP PP/EPDM Scharnierklappe Mit Feder PN6 Wafer Typ DN65 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72828PP PP/EPDM Scharnierklappe Mit Feder PN6 Wafer Typ DN65 Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 10050542

Katalog Artikelnr 1: 10050542

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72828PP PP/EPDM Scharnierklappe Mit Feder PN6 Wafer Typ DN80 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72828PP PP/EPDM Scharnierklappe Mit Feder PN6 Wafer Typ DN80 Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 10050543

Katalog Artikelnr 1: 10050543

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72828PP PP/EPDM Scharnierklappe Mit Feder PN6 Wafer Typ DN100 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72828PP PP/EPDM Scharnierklappe Mit Feder PN6 Wafer Typ DN100 Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 10050544

Katalog Artikelnr 1: 10050544

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72828PP PP/EPDM Scharnierklappe Mit Feder PN6 Wafer Typ DN125 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72828PP PP/EPDM Scharnierklappe Mit Feder PN6 Wafer Typ DN125 Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 10050545

Katalog Artikelnr 1: 10050545

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72828PP PP/EPDM Scharnierklappe Mit Feder PN6 Wafer Typ DN150 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72828PP PP/EPDM Scharnierklappe Mit Feder PN6 Wafer Typ DN150 Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 10050546

Katalog Artikelnr 1: 10050546

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72828PP PP/EPDM Scharnierklappe Mit Feder PN6 Wafer Typ DN200 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72828PP PP/EPDM Scharnierklappe Mit Feder PN6 Wafer Typ DN200 Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 10050547

Katalog Artikelnr 1: 10050547

Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: PP
Werkstoffqualität
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN6
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Scharnierklappe
Dichtung: EPDM
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)