ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, PTFE ausgekleidet Wafer Typ PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

PTFE Einklemmrückschlagventil mit Edelstahlgehäuse, Ventilplatte und Feder, Druckstufe PN10.

Die ist ein Artikel mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use). Bei der Ausfuhr dieses Artikels außerhalb der EU ist eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich.

Anwendung

  • Allgemeine Industrie.
  • Chemieindustrie.
  • Nahrungsmittelindustrie.
  • Ätzende und neutrale Flüssigkeiten und Gase.
  • Geeignet für horizontale und vertikale (steigende Strömung) Montage.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Optionen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl, PTFE ausgekleidet
Werkstoffqualität: 1.4301 mit PTFE + 25% Glasauskleidung
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Kegel
Dichtung: PTFE
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, PTFE ausgekleidet/PTFE Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN15 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, PTFE ausgekleidet/PTFE Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN15 Artikelnummer 10050438

Katalog Artikelnr 1: 10050438

Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, PTFE ausgekleidet/PTFE Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN20 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, PTFE ausgekleidet/PTFE Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN20 Artikelnummer 10050439

Katalog Artikelnr 1: 10050439

Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, PTFE ausgekleidet/PTFE Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN25 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, PTFE ausgekleidet/PTFE Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN25 Artikelnummer 10050440

Katalog Artikelnr 1: 10050440

Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, PTFE ausgekleidet/PTFE Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN32 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, PTFE ausgekleidet/PTFE Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN32 Artikelnummer 11037301

Katalog Artikelnr 1: 11037301

Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, PTFE ausgekleidet/PTFE Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN40 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, PTFE ausgekleidet/PTFE Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN40 Artikelnummer 10050441

Katalog Artikelnr 1: 10050441

Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, PTFE ausgekleidet/PTFE Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN50 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, PTFE ausgekleidet/PTFE Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN50 Artikelnummer 10050442

Katalog Artikelnr 1: 10050442

Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, PTFE ausgekleidet/PTFE Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN65 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, PTFE ausgekleidet/PTFE Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN65 Artikelnummer 11037305

Katalog Artikelnr 1: 11037305

Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, PTFE ausgekleidet/PTFE Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN80 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, PTFE ausgekleidet/PTFE Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN80 Artikelnummer 11033536

Katalog Artikelnr 1: 11033536

Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, PTFE ausgekleidet/PTFE Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN100 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, PTFE ausgekleidet/PTFE Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN100 Artikelnummer 11025265

Katalog Artikelnr 1: 11025265

Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl, PTFE ausgekleidet
Werkstoffqualität: 1.4301 mit PTFE + 25% Glasauskleidung
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Kegel
Dichtung: PTFE
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)