ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72616 Zinkarmes Bronze Wafer Typ PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Bronze Einklemmrückschlagventil mit Ventilplatte und Feder, Druckstufe PN16.

Anwendung

  • Allgemeine Industrie.
  • An Bord von Schiffen (maritim).
  • Utility-Anwendungen (HVAC).
  • Neutrale Flüssigkeiten und Gase.
  • Heißes oder kaltes (Meer-)Wasser, usw.
  • Geeignet für horizontale und vertikale (steigende Strömung) Montage.

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Technische Informationen
Optionen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Zinkarmes Bronze
Werkstoffqualität
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN16
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Kegel
Dichtung: Edelstahl
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einklemmrückschlagventil Baureihe: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72616 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ EN (DIN) DN15 Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Baureihe: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72616 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ EN (DIN) DN15 Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 Artikelnummer 10050372

Katalog Artikelnr 1: 10050372

Einklemmrückschlagventil Baureihe: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72616 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ EN (DIN) DN20 Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Baureihe: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72616 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ EN (DIN) DN20 Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 Artikelnummer 10050373

Katalog Artikelnr 1: 10050373

Einklemmrückschlagventil Baureihe: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72616 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ EN (DIN) DN25 Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Baureihe: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72616 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ EN (DIN) DN25 Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 Artikelnummer 10050374

Katalog Artikelnr 1: 10050374

Einklemmrückschlagventil Baureihe: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72616 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ EN (DIN) DN32 Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Baureihe: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72616 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ EN (DIN) DN32 Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 Artikelnummer 10050375

Katalog Artikelnr 1: 10050375

Einklemmrückschlagventil Baureihe: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72616 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ EN (DIN) DN40 Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Baureihe: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72616 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ EN (DIN) DN40 Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 Artikelnummer 10050376

Katalog Artikelnr 1: 10050376

Einklemmrückschlagventil Baureihe: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72616 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ EN (DIN) DN50 Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Baureihe: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72616 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ EN (DIN) DN50 Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 Artikelnummer 10050377

Katalog Artikelnr 1: 10050377

Einklemmrückschlagventil Baureihe: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72616 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ EN (DIN) DN65 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Baureihe: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72616 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ EN (DIN) DN65 Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 10050378

Katalog Artikelnr 1: 10050378

Einklemmrückschlagventil Baureihe: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72616 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ EN (DIN) DN80 Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Baureihe: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72616 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ EN (DIN) DN80 Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 Artikelnummer 10050379

Katalog Artikelnr 1: 10050379

Einklemmrückschlagventil Baureihe: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72616 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ EN (DIN) DN100 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Baureihe: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72616 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ EN (DIN) DN100 Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 10050380

Katalog Artikelnr 1: 10050380

Einklemmrückschlagventil Baureihe: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72616 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ EN (DIN) DN125 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Baureihe: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72616 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ EN (DIN) DN125 Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 10050381

Katalog Artikelnr 1: 10050381

Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Zinkarmes Bronze
Werkstoffqualität
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN16
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Kegel
Dichtung: Edelstahl
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster