ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl Wafer Typ PN40

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Stahlen Einklemmrückschlagventil mit Ventilplatte und Feder, Druckstufe PN40.

Anwendung

  • Allgemeine Industrie.
  • Utility-Anwendungen (HVAC).
  • Neutrale Flüssigkeiten und Gase.
  • Dampf und Öl.
  • Geeignet für horizontale und vertikale (steigende Strömung) Montage.

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Norm
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: 1.0619
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN40
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Kegel
Dichtung
Filter löschen (54 der 54 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN15- 1/2" Druckstufe Flansch: Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN15- 1/2" Druckstufe Flansch: Class 300 Artikelnummer 12497373

Katalog Artikelnr 1: 12497373

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20- 3/4" Druckstufe Flansch: Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20- 3/4" Druckstufe Flansch: Class 300 Artikelnummer 12497374

Katalog Artikelnr 1: 12497374

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN25- 1" Druckstufe Flansch: Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN25- 1" Druckstufe Flansch: Class 300 Artikelnummer 12497375

Katalog Artikelnr 1: 12497375

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN50- 2" Druckstufe Flansch: Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN50- 2" Druckstufe Flansch: Class 300 Artikelnummer 12497377

Katalog Artikelnr 1: 12497377

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN80- 3" Druckstufe Flansch: Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN80- 3" Druckstufe Flansch: Class 300 Artikelnummer 12497378

Katalog Artikelnr 1: 12497378

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/EPDM Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN15- 1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/EPDM Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN15- 1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 Artikelnummer 14046502
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/PTFE Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN15- 1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/PTFE Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN15- 1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 Artikelnummer 14046518
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN15- 1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN15- 1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 Artikelnummer 10050384

Katalog Artikelnr 1: 10050384

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/EPDM Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20- 3/4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/EPDM Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20- 3/4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 Artikelnummer 14046503
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/PTFE Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20- 3/4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72617 Stahl/PTFE Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20- 3/4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 Artikelnummer 14046519
Norm
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: 1.0619
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN40
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Kegel
Dichtung
Filter löschen (54 der 54 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster