ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72619 Edelstahl Wafer Typ PN40

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Edelstahlen Einklemmrückschlagventil mit Ventilplatte und Feder, Druckstufe PN40.

Anwendung

  • Allgemeine Industrie.
  • Utility-Anwendungen (HVAC).
  • Neutrale Flüssigkeiten und Gase.
  • Dampf und Öl.
  • Geeignet für horizontale und vertikale (steigende Strömung) Montage.

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 1.4408
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN40
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Ventilplatte
Dichtung
Filter löschen (53 der 53 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72619 Edelstahl/EPDM Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN15- 1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72619 Edelstahl/EPDM Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN15- 1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 Artikelnummer 14046539
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72619 Edelstahl/FPM (FKM) Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN15- 1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72619 Edelstahl/FPM (FKM) Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN15- 1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 Artikelnummer 13677011
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72619 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN15- 1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72619 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN15- 1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 Artikelnummer 11323713

Katalog Artikelnr 1: 11323713

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72619 Edelstahl/EPDM Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20- 3/4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72619 Edelstahl/EPDM Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20- 3/4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 Artikelnummer 14046540
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72619 Edelstahl/FPM (FKM) Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20- 3/4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72619 Edelstahl/FPM (FKM) Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20- 3/4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 Artikelnummer 11287340
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72619 Edelstahl/PTFE Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20- 3/4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72619 Edelstahl/PTFE Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20- 3/4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 Artikelnummer 14046549
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72619 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20- 3/4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72619 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20- 3/4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 Artikelnummer 11323714

Katalog Artikelnr 1: 11323714

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72619 Edelstahl/EPDM Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN25- 1" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72619 Edelstahl/EPDM Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN25- 1" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 Artikelnummer 11032634
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72619 Edelstahl/FPM (FKM) Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN25- 1" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72619 Edelstahl/FPM (FKM) Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN25- 1" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 Artikelnummer 11461553
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72619 Edelstahl/PTFE Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN25- 1" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Typ: 72619 Edelstahl/PTFE Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN25- 1" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 Artikelnummer 12140314
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 1.4408
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN40
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Ventilplatte
Dichtung
Filter löschen (53 der 53 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster