ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeNozzle CSL Typ: 632 Edelstahl Wafer Typ PN40


Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Edelstahlen Einklemmrückschlagventil mit Stromlinienkegel und Feder, Druckstufe PN40.

Anwendung

  • Allgemeine Industrie.
  • Utility-Anwendungen (HVAC).
  • Ätzende und neutrale Flüssigkeiten und Gase.
  • Dampf und Öl.
  • Geeignet für horizontale und vertikale (steigende Strömung) Montage.

Technische Informationen
Optionen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 1.4408
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN40
Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Streamline scheibe
Dichtung: Edelstahl
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeNozzle CSL Typ: 632 Edelstahl/Edelstahl Streamline scheibe Mit Feder PN40 Wafer Typ DN15- 1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeNozzle CSL Typ: 632 Edelstahl/Edelstahl Streamline scheibe Mit Feder PN40 Wafer Typ DN15- 1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 Artikelnummer 12986265

Katalog Artikelnr 1: 12986265

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeNozzle CSL Typ: 632 Edelstahl/Edelstahl Streamline scheibe Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20- 3/4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeNozzle CSL Typ: 632 Edelstahl/Edelstahl Streamline scheibe Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20- 3/4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 Artikelnummer 12986266

Katalog Artikelnr 1: 12986266

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeNozzle CSL Typ: 632 Edelstahl/Edelstahl Streamline scheibe Mit Feder PN40 Wafer Typ DN25- 1" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeNozzle CSL Typ: 632 Edelstahl/Edelstahl Streamline scheibe Mit Feder PN40 Wafer Typ DN25- 1" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 Artikelnummer 12986267

Katalog Artikelnr 1: 12986267

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeNozzle CSL Typ: 632 Edelstahl/Edelstahl Streamline scheibe Mit Feder PN40 Wafer Typ DN32- 1.1/4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeNozzle CSL Typ: 632 Edelstahl/Edelstahl Streamline scheibe Mit Feder PN40 Wafer Typ DN32- 1.1/4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 Artikelnummer 14191167
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeNozzle CSL Typ: 632 Edelstahl/Edelstahl Streamline scheibe Mit Feder PN40 Wafer Typ DN40- 1.1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeNozzle CSL Typ: 632 Edelstahl/Edelstahl Streamline scheibe Mit Feder PN40 Wafer Typ DN40- 1.1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 Artikelnummer 12708466

Katalog Artikelnr 1: 12708466

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeNozzle CSL Typ: 632 Edelstahl/Edelstahl Streamline scheibe Mit Feder PN40 Wafer Typ DN50- 2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeNozzle CSL Typ: 632 Edelstahl/Edelstahl Streamline scheibe Mit Feder PN40 Wafer Typ DN50- 2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 Artikelnummer 12708468

Katalog Artikelnr 1: 12708468

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeNozzle CSL Typ: 632 Edelstahl/Edelstahl Streamline scheibe Mit Feder PN40 Wafer Typ DN65- 2.1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeNozzle CSL Typ: 632 Edelstahl/Edelstahl Streamline scheibe Mit Feder PN40 Wafer Typ DN65- 2.1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 Artikelnummer 12708469

Katalog Artikelnr 1: 12708469

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeNozzle CSL Typ: 632 Edelstahl/Edelstahl Streamline scheibe Mit Feder PN40 Wafer Typ DN80- 3" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeNozzle CSL Typ: 632 Edelstahl/Edelstahl Streamline scheibe Mit Feder PN40 Wafer Typ DN80- 3" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 Artikelnummer 12708471

Katalog Artikelnr 1: 12708471

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeNozzle CSL Typ: 632 Edelstahl/Edelstahl Streamline scheibe Mit Feder PN40 Wafer Typ DN100- 4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeNozzle CSL Typ: 632 Edelstahl/Edelstahl Streamline scheibe Mit Feder PN40 Wafer Typ DN100- 4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300 Artikelnummer 12708472

Katalog Artikelnr 1: 12708472

Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 1.4408
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN40
Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 und Class 150/300
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Streamline scheibe
Dichtung: Edelstahl
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
PFAS

[Webinar] PFAS: Ist Ihr Unternehmen vorbereitet?

Seien Sie dabei, wenn wir 1 Stunde Fragen zu alternativen Materialien, Produkten bzw. der EU-Gesetzgebung besprechen.

Datum: 23. Januar 2025

Zeit: 10 – 11 Uhr

Ort: online