ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827PP PP Wafer Typ PN6

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Polypropylen Einklemmrückschlagventil mit Scharnierklappe, Druckstufe PN6.

Anwendung

  • Allgemeine Industrie.
  • Neutrale Flüssigkeiten und Gase.
  • Geeignet für horizontale und vertikale (steigende Strömung) Montage.

Technische Informationen
Optionen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: PP
Werkstoffqualität: Polypropylen
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN6
Druckstufe Flansch: PN10/16
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Scharnierklappe
Dichtung
Filter löschen (26 der 26 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827PP PP/EPDM Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN50 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827PP PP/EPDM Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN50 Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 10050505

Katalog Artikelnr 1: 10050505

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827PP PP/FPM (FKM) Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN50 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827PP PP/FPM (FKM) Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN50 Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 14046745
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827PP PP/PP Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN50 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827PP PP/PP Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN50 Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 14046735
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827PP PP/EPDM Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN65 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827PP PP/EPDM Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN65 Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 10050506

Katalog Artikelnr 1: 10050506

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827PP PP/FPM (FKM) Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN65 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827PP PP/FPM (FKM) Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN65 Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 14046746
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827PP PP/PP Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN65 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827PP PP/PP Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN65 Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 14046736
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827PP PP/EPDM Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN80 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827PP PP/EPDM Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN80 Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 10050507

Katalog Artikelnr 1: 10050507

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827PP PP/PP Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN80 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827PP PP/PP Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN80 Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 14046737
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827PP PP/EPDM Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN100 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827PP PP/EPDM Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN100 Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 10050508

Katalog Artikelnr 1: 10050508

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827PP PP/FPM (FKM) Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN100 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827PP PP/FPM (FKM) Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN100 Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 14046747
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: PP
Werkstoffqualität: Polypropylen
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN6
Druckstufe Flansch: PN10/16
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Scharnierklappe
Dichtung
Filter löschen (26 der 26 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster